A Mersen Ferraz FSPDB2A áramelosztó blokk több vezeték zökkenőmentes összekapcsolását teszi lehetővé egyetlen bemeneti vagy kimeneti csatlakozóval. Ez az elektrotechnikai készülék sokféle környezetben használható, például kereskedelmi épületekben, építkezéseken és ipari gyártó létesítményekben.
Jellemzők:
- A Mersen Ferraz FSPDB2A áramelosztó blokk IP20-as ujjbiztos védelmet nyújt, és szükségtelenné teszi a panelek védelmét szolgáló kiegészítő burkolatokat vagy plexilapokat.
- Kompakt moduláris felépítése, amely kis helyigényen belül 4 pólusú konfigurációs egységeket képes befogadni.
- Ez a Ferraz Shawmut áramelosztó blokk rápattintható DIN-sín adaptereket tartalmaz a gyors és könnyed telepítés érdekében.
- Egyedülálló csatornakialakítással rendelkezik, amely biztosítja a metrikus huzallezáró csavarok rögzítését.
- Ez a blokk nylon szerkezettel rendelkezik a szigetelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Mersen Ferraz FSPIN1 tű: Ez a csap alkalmas többpólusú blokk kialakítására.
- Mersen Ferraz FSCIM1 és FSCIM2 áramkörazonosító jelzők: Alkalmasak az áramelosztó blokkban lévő vezetők címkézésére.
- Mersen Ferraz FSCAP1, FSCAP2 és FSCAP3 kupakdugók: Ideálisak az áramelosztó blokkok elektromos csatlakozóinak rögzítésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a sorkapcsok és az áramelosztó blokkok között?
V. A sorkapcsok hasznosak elektromos és elektronikus eszközök hálózathoz való csatlakoztatásához. Az elosztási blokkok azonban hatékonyak a potenciális elosztásra.
K. Mi az ujjbiztos védelem?
V. Az ujjbiztos védelem az elektromos alkatrészek olyan kialakítására vonatkozik, amely megakadályozza a feszültség alatt álló részekkel való véletlen érintkezést, csökkentve ezzel az áramütés vagy sérülések kockázatát. Az ujjbiztos funkciókkal rendelkező áramelosztó blokkok korlátokkal vagy szigeteléssel rendelkeznek a feszültség alatt álló kapcsok árnyékolására.
K. Mennyi ennek a Mersen Ferraz FSPDB2A áramelosztó blokknak a névleges áramerőssége?
V. Ennek a blokknak a névleges áramerőssége 175 A. Ha azonban nagyobb névleges áramerősségű blokkra van szüksége, választhat Mersen FSPDB3A blokk amelynek névleges ampere 310A vagy Mersen FSPDB5A blokk amelynek névleges ampere 840A.