Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ FSPDB4A áramelosztó blokk, 600V, 335A, 1 pólusú, alumínium | AE4KBB 5LCP9

MERSEN FERRAZ FSPDB4A tápelosztó blokk, 600V, 335A, 1 pólusú, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4KBB Típus: FSPDB4AKereszthivatkozás: 5LCP9
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
€103.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelosztási blokk
AC feszültség besorolása600V
erősítők335
test anyagaNejlon
Mélység3.15 "
Magasság3.15 "
Hossz5.73 "
Max. Amper335
Pólusok száma1
Elsődleges huzaltartomány6–400 kcmil
Másodlagos csatlakozás / pólus1
Másodlagos huzaltartomány (AWG)6–400 kcmil
típusFSPDB
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség1.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8537109070
Származási országFR

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMásodlagos huzaltartomány (AWG)erősítőkMélységSzélességMagasságTételHosszMax. AmperÁr
MERSEN FERRAZ FSPDB1A áramelosztó blokk, 600V, 175A, 1 pólusú, alumínium | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 - 2 / 01751.95 "1"1.95 "Teljesítményelosztási blokk2.86 "175€46.21
MERSEN FERRAZ FSPDB2A áramelosztó blokk, 600V, 175A, 1 pólusú, alumínium | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 a 21752.21 "2.21 "2.21 "Teljesítményelosztási blokk3.45 "175€58.20
MERSEN FERRAZ FSPDB3A áramelosztó blokk, 600V, 310A, 1 pólusú, alumínium | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 a 83102.53 "1.85 "2.53 "Teljesítményelosztási blokk3.97 "310€117.79
MERSEN FERRAZ FSPDB5A áramelosztó blokk, 600V, 840A, 1 pólusú, alumínium | AE4KBC 5LCR0 FSPDB5A4–600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Teljesítményelosztási blokk5.71 "840€241.50
MERSEN FERRAZ FSPDB1C áramelosztó blokk, 600V, 175A, 1 pólus, réz | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Teljesítményelosztási blokk2.86 "-€41.08
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FSPDB2C áramelosztó blokk, 600V, 175A, 1 pólus, réz | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Teljesítményelosztási blokk3.45 "-€69.92
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ FSPDB3C áramelosztó blokk, 600V, 310A, 1 pólus, réz | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Teljesítményelosztási blokk3.97 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB4A tápelosztó blokk, 600V, 335A, 1 pólusú, alumínium
€103.02 /Mértékegység