A Mersen Ferraz ATDR2 biztosítékot elektromos áramkörökben használják, hogy pontos késleltetési védelmet biztosítsanak a túláram ellen, biztosítva az érzékeny gépek és berendezések zavartalan működését. Ezt a biztosítékot kis motorokhoz, mágneskapcsolókhoz, világításhoz, fűtéshez és általános terhelésekhez, valamint leágazó áramkör-védőkhöz használják.
Jellemzők:
- Ez a biztosíték időkésleltetéssel rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a motor indító bekapcsolási áramaihoz, és jobb kerékpározási képességgel rendelkezik a motor gyakori indításához / leállításához, anélkül, hogy zavaró biztosítékot nyitna ki.
- Ez a biztosíték nagy áramkorlátozási képességet kínál az alacsony csúcsáram-csúcshoz.
- Elutasításos kialakítást kínál, hogy elkerülje a cserehibákat, ha az ajánlott biztosítékblokkokkal együtt használják.
- Ez a biztosíték olyan üvegszálas testet kínál, amely méretstabilitást biztosít kemény ipari körülmények között.
- Kiváló minőségű szilícium-dioxid töltőanyaggal rendelkezik, amely biztosítja a gyors ívoltást és az optimális áramkorlátozást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az ATDR2 biztosíték rendelkezik valamilyen biztonsági vagy azonosítási funkcióval?
V. Igen, jól látható narancssárga címkével rendelkezik a könnyű felismerés érdekében, valamint fémdombornyomott dátummal és katalógusszámokkal a nyomon követhetőség és a tartós azonosítás érdekében.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az ATDR2 biztosíték beszerelésekor vagy cseréjekor?
A.
- Áramtalanítsa az áramkört a tápellátás kikapcsolásával és az állapotának ellenőrzésével.
- Kövesse a blokkolási/címkézési eljárásokat, hogy elkerülje az áramellátás véletlenszerű visszaállítását.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő cserebiztosítékkal rendelkezik a megfelelő névleges értékkel.
- Beszerelés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a biztosítéktartót vagy blokkot, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
- Biztonságosan kisütjük a kondenzátorokat az áramütések elkerülése érdekében.
- Tartsa be a gyártó beszerelési és cseréjére vonatkozó irányelveit.
- Hagyja kihűlni a berendezést, ha nemrégiben volt üzemben.
- A biztosíték rögzítésekor használjon nyomatékkulcsot vagy az ajánlott nyomatékértékeket.
- Győződjön meg arról, hogy az áramkör nincs túlterhelve, és orvosolja a biztosítékok ismétlődő kiolvadását okozó problémákat.
- Az áramkörön végzett munka során ellenőrizze, hogy a vezetékek nem sérültek-e vagy kopottak-e.
- Legyen a közelben megfelelő tűzoltó készülék elektromos tüzek esetére.
K. Mi a különbség a késleltetett biztosíték és a gyors működésű biztosíték között?
V. Az időkésleltetésű biztosíték beépített késleltetéssel rendelkezik, hogy ellenálljon az átmeneti áramlökéseknek, biztosítva a berendezés zökkenőmentes indítását, míg a gyors működésű biztosítékok azonnal reagálnak a túláramokra, gyors védelmet biztosítva a rövidzárlatok és túlterhelések ellen.