MERSEN FERRAZ ALS100 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 100A | CH4WFC

MERSEN FERRAZ ALS100 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 100A

Tétel: CH4WFC Modell: ALS100

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása125V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés100A
Átmérő1.12 "
Hossz4.71 "
FelszerelésMeghúzva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)13.82
Hajó hossza (cm)3.02
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Penge rögzítés

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ ALS150 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 150A | CH4WFD ALS150150A€118.58
MERSEN FERRAZ ALS175 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 175A | CH4WFE ALS100 ALS175175A€51.52
MERSEN FERRAZ ALS200 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 200A | CH4WFF ALS150 ALS200200A€64.55
MERSEN FERRAZ ALS225 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 225A | CH4WFG ALS175 ALS225225A€51.52
MERSEN FERRAZ ALS250 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 250A | CH4WFH ALS200 ALS250250A€56.33
MERSEN FERRAZ ALS300 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 300A | CH4WFJ ALS300300A€52.80
MERSEN FERRAZ ALS350 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 350A | CH4WFK ALS350350A€65.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ ALS100 targonca biztosíték, 125VAC/VDC, 100A