Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 800A, aR osztály | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 félvezető, nagy sebességű, 700 V, 800 A, aR osztály

Raktáron
Tétel: CH4VZE Modell: A70QS800-4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€454.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700V
test anyagaÜveggyapot
TestalkatCsavaroz
Jelenlegi minősítés800A
DC feszültség besorolása700V DC
Átmérő2 1 / 2 "
Elemegyetlen
Biztosíték Dia.2 1 / 2 "
Biztosíték hossza7 1 / 16 "
Megszakítás besorolása100 kA 700 V DC, 200 kA 700 V AC
Hossz7 1 / 16 "
FelszerelésMeghúzva
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésNem jelzi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.206
Hajó magassága (cm)6.05
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.35

Termék részletek:

A Mersen Ferraz A70QS800-4 félvezető biztosítékot ipari környezetben és áramelosztó rendszerekben használják a félvezető eszközök túláram elleni védelmére, biztosítva a működési integritást és megelőzve a sérüléseket. Csavaros rögzítési mechanizmust kínál, amely biztosítja a biztonságos és megbízható telepítést. AC Max IR-jével vagy 40 kA megszakítóképességével robusztus védelmet nyújt a túláram ellen. Ez a biztosíték ónozott réz csatlakozóval/kivezetéssel rendelkezik a fokozott elektromos vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében. Csavarozott csatlakozással / termináltípussal érkezik a fokozott stabilitás érdekében. Ez a biztosíték GMG-házzal rendelkezik, amely megnöveli a tartósságot és az ellenállást különböző környezetekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van-e javasolt tesztelési eljárás ehhez a biztosítékhoz?

V. Bár az egyes tesztelési eljárások eltérőek lehetnek, a biztosíték működőképességének biztosítása érdekében ajánlatos időszakonként szimulálni a túláram körülményeit.

K. Hogyan szerelhetem be a Mersen Ferraz A70QS800-4 félvezető biztosítékot?

A.

  • Válasszon megfelelő szerelési helyet.
  • Biztonságosan csavarja a helyére a biztosítékot.
  • Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti kapcsokat.
  • Biztosítsa a csavarok megfelelő nyomatékát.
  • A biztonságos telepítés érdekében kövesse a gyártó útmutatásait.

K. Milyen szempontot vegyek figyelembe a félvezető biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Válasszon egy biztosítékot az alkalmazásának megfelelő áramerősséggel.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték névleges feszültsége megfelel a rendszer követelményeinek.
  • Válassza ki a megfelelő sebességű biztosítékot a gyors vagy lassú védelem érdekében.
  • Vegye figyelembe a biztosíték azon képességét, hogy hiba nélkül kezeli a hibaáramot.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték a környezet hőmérsékleti és páratartalmi tartományán belül működik.
  • Erősítse meg a kompatibilitást a kívánt rögzítési módszerrel.

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszSebességÁr
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 félvezető, nagy sebességű, 700V, 100A, aR osztály | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "Nagy sebességű€99.93
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 100A, aR osztály | CH4VWX A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "Nagy sebességű€262.56
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály, 4. típus | CH4VWY A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "Nagy sebességű€251.04
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 125A, aR osztály, 4. típus | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "Nagy sebességű€291.32
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály, 4. típus | CH4VXC A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "Nagy sebességű€251.04
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL félvezető, nagy sebességű, 700V, 150A, aR osztály, 4. típus | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "Nagy sebességű€226.10
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Félvezető, nagy sebességű, 700V, 175A, aR osztály, 4. típus | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "Nagy sebességű€223.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 félvezető, nagy sebességű, 700 V, 800 A, aR osztály
€454.06 /Mértékegység