MERSEN FERRAZ A550C20-75 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 5500V 20A, 75-ös típus, ütköző | CH4VBX

MERSEN FERRAZ A550C20-75 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 5500V 20A, 75-ös típus, ütköző

Tétel: CH4VBX Modell: A550C20-75

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor biztosíték
AC feszültség besorolása5500V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés20A
Átmérő2"
Hossz9.75 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)27.46
Hajó hossza (cm)6.65
Hajószélesség (cm)6.65

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésHosszÁr
MERSEN FERRAZ A550C12-15 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 5500V 12A, 15. típus, ütős | CH4VBN A550C12-1512A9.5 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C12-70 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 5500V 12A, 70-es típus, ütköző | CH4VBP A550C12-7012A10 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C12-75 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 5500V 12A, 75-ös típus, ütős | CH4VBQ A550C12-7512A9.75 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C18-15 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 5500V 18A, 15. típus, ütős | CH4VBR A550C18-1518A9.5 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C18-70 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 5500V 18A, 70-es típus, ütős | CH4VBT A550C18-7018A10 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C18-75 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 5500V 18A, 75-ös típus, ütköző | CH4VBU A550C18-7518A9.75 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A550C20-15 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 5500V 20A, 15. típus, ütős | CH4VBV A550C20-1520A9.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A550C20-75 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 5500V 20A, 75-ös típus, ütköző