MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-13R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 13R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKC

MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-13R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 13R, R névleges, DIN ütő

Tétel: CH4TKC Modell: A072D1DSR0-13R

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása7200V
test anyagaGMG
Átmérő2.88 "
Hossz20 "
FelszerelésCsipesz
SebességNévleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9085
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)10.16

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-12R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 12R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKB A072D1DSR0-12R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-16R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 16R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKD A072D1DSR0-16R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-19R Biztosíték, Középfeszültség, 7200V, 19R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKE A072D1DSR0-19R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-2R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 2R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKF A072D1DSR0-2R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-3R Biztosíték, Középfeszültség, 7200V, 3R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TKG A072D1DSR0-3R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-4R Biztosíték, Közepes feszültség, 7200V, 4R, R névleges, DIN ütköző | CH4TKH A072D1DSR0-4R-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-5R Biztosíték, Középfeszültség, 7200V, 5R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TKJ A072D1DSR0-5R-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-13R biztosíték, közepes feszültség, 7200 V, 13R, R névleges, DIN ütő