Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ 62031T Fuse Base, 600V, 200A, Class T, 1 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4RMF

MERSEN FERRAZ 62031T biztosítékalap, 600 V, 200 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz

Raktáron
Tétel: CH4RMF Modell: 62031T
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
€174.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása600V
test anyagafenolos
Jelenlegi minősítés200A
Biztosíték osztályT osztály
Magasság2.5 "
Hossz6"
Max. Biztosíték besorolása200A
Pólusok száma1 pólus
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)7.77
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.92

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 60305T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, Adder, ónozott, Alumínium doboz | CH4REJ 60305TGFPC30A1.56 "3.13 "30AVipera0.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60306T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REN 60306TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 pólus0.97 "€32.46
MERSEN FERRAZ 60307T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 2 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz | CH4RET 60307TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 pólus1.84 "€50.97
MERSEN FERRAZ 60308T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 3 pólus, ónozott, alumíniumdoboz | CH4REX 60308TGFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "€70.86
MERSEN FERRAZ 60315T Biztosítékalap, Adder, 600V, 30A, T osztály, ónozott, rézcsavar | CH4RFJ 60315TGFPC30A1.56 "3.13 "30AVipera0.88 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60316T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 1 pólus, ónozott, rézcsavar | CH4RFN 60316TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 pólus0.97 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 60317T Biztosítékalap, 600V, 30A, T osztály, 2 pólusú, ónozott, rézcsavar | CH4RFT 60317TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 pólus1.84 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 62031T biztosítékalap, 600 V, 200 A, T osztály, 1 pólusú, ónozott, alumíniumdoboz
€174.65 /Mértékegység