BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 74 lb. | AH8EEQ 38MW59

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 74 lb.

Raktáron
Tétel: AH8EEQ Modell: 075-765-16-19Kereszthivatkozás: 38MW59

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,435.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRázó
erősítők3.6
TeljesítésUL / CSA / CE
Mélység18 "
Magasság20 "
Hz60
AnyagAcél, alumínium
Mozgás típusCsuklóművelet
ÜzemmódRögzített
VálasztékKörnyezeti 4 fok és 30 fok C.
Felbontás385 rpm
Sebesség0-385 fordulat / perc
Feszültség115
Teljesítmény414
Súly kapacitás10 font
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.5664
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkMélységFeszültségSúly kapacitásSzélességMagasságHzÁr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fix | AH8EEE 38MW49 075-775-04 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€4,952.05
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€5,171.32
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€5,123.76
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€5,365.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€5,614.98
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€4,931.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€5,939.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 74 lb.
€6,435.08 /Mértékegység