Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 69957399706 Rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 36 szemcsés Tr Pk100 | AG7AGY 49U887

MERIT 69957399706 Zárócsiszoló Dsc 2 hüvelykes 36 szemcseméretű Tr Pk100

Raktáron
Tétel: AG7AGY Típus: 69957399706Kereszthivatkozás: 49U887

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€156.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Rögzítő rendszerTR
Melléklet típusaRoll-on / off
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.2"
FokozatDurva
Csikorog36
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6805300000

Termék részletek:

    • A 49U887 a 11A064 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 69957399711 Dsc 2 hüvelykes, 100 hüvelykes Grit Tr Pk100 rögzítése AG7AGZ 49U888 699573997112"közepes10030,000100€135.59
MERIT 69957399715 rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 240 szemcsés Tr Pk100 | AG7AHA 49U889 699573997152"Nagyon finom24030,000100€143.70
MERIT 69957399718 Rögzíthető csiszolótárcsa 3 hüvelykes 36 szemcsés Tr Pk50 | AG7AHB 49U890 699573997183"Durva3620,00050€126.18
MERIT 69957399710 rögzítő csiszolókorong 2 hüvelyk 80 szemcsés Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"közepes8030,000100€143.83
MERIT 69957399721 reteszelő csiszolókorong 3 hüvelyk 60 szemcsés Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"közepes6020,00050€106.77
MERIT 69957399723 reteszelő csiszolókorong 3 hüvelykes 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"közepes10020,00050€105.08
MERIT 69957399722 reteszelő csiszolókorong 3 hüvelyk 80 szemcsés Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"közepes8020,00050€106.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 69957399706 Zárócsiszoló Dsc 2 hüvelykes 36 szemcseméretű Tr Pk100
€156.38 /csomag