A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 20,000 , ANSI vágott gramm: 680 , ANSI/ISEA kopási szint: 6 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Hátsó anyaga: HPPE , Bevonatfedés: Tenyér és ujjak , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke , Mandzsetta: Kötött , Ujj anyaga: Dyneema (R) , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Dyneema (R) , hüvelykujj stílusa: Szárny
PU bevonatú vágásálló kesztyű, vágási szint A2
A Condor Cut Level A2 PU bevonattal ellátott, vágásálló kesztyűk kiválóan ellenállnak a vágásoknak, és döntő védelmet nyújtanak a repedések és szúrások ellen. Ideálisak az építőiparban, a fémmegmunkálásban, az autóiparban és az üveggyártásban, ahol a dolgozók potenciális kézsérülési kockázattal szembesülnek éles szerszámok, fémlemez, üveg vagy koptató anyagok miatt.
Jellemzők
- A Condor Cut Level A2 PU bevonatú vágásálló kesztyűk ANSI/ISEA vágási szintű A2 minősítéssel rendelkeznek, ami kiváló ellenállást mutat az éles tárgyakkal szemben.
- Ezek a kesztyűk poliuretán bevonattal rendelkeznek, optimalizálva a fogást és a tartósságot.
- Zökkenőmentes kötést kínálnak, kiküszöbölve a kényelmetlen varrásokat a szoros illeszkedés érdekében.
- Ezek a kesztyűk az ANSI/ISEA 5-ös kopási szintű besorolást biztosítják, így biztosítva a kopásos körülmények közötti hosszabb kopást.
- Latexmentes kialakításúak, így biztonságosak a latexallergiában szenvedők számára.
- 8.75 hüvelykes kesztyűvel vannak felszerelve, amely átfogó kéz- és csuklóvédelmet biztosít.