Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERCOID SA1111E-S5-K2 nyomáskapcsoló Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2

MERCOID SA1111E-S5-K2 nyomáskapcsoló Spdt 1/2 Fnpt

Raktáron
Tétel: AC2CGL Modell: SA1111E-S5-K2Kereszthivatkozás: 2HMA2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,610.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A @ 125/250/480 V
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás1200 psi
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V
Differenciális4-7.5 psi
HP @ 3 fázis - 230 V1/4
IP besorolás54
NEMA értékelés4X
FázisEgy / három
Port típusa1 portos 1/2 "FNPT
Választék10-150 psi
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 20 fokos függőleges szerelési tájoláson belül, belső 7/16" hatlapfejű anyák alapérték beállítása

Termékváltozatok

TermékekModellDifferenciálisPort típusaVálasztékÁr
MERCOID SA1111E-A4-K1 nyomáskapcsoló Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14-7.5 psi1 portos 1/4 "FNPT10-150 psi€1,360.56
MERCOID SA1112E-A4-K1 nyomáskapcsoló Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15-12.5 psi1 portos 1/4 "FNPT20-250 psi€1,467.00
MERCOID SA1112E-S5-K2 nyomáskapcsoló Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4 SA1112E-S5-K25-12.5 psi1 portos 1/2 "FNPT20-250 psi€1,309.80
MERCOID SA1113E-A4-K1 nyomáskapcsoló Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112-45 psi1 portos 1/4 "FNPT30-500 psi€1,456.97
MERCOID SA1113E-S5-K2 nyomáskapcsoló Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212-45 psi1 portos 1/2 "FNPT30-500 psi€1,622.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERCOID SA1111E-S5-K2 nyomáskapcsoló Spdt 1/2 Fnpt
€1,610.98 /Mértékegység