Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGAPRO TDT10-15-C Torx T10 és T15 cserebit | AF7XKQ 22XT37

MEGAPRO TDT10-15-C Torx T10 és T15 cserebit

Raktáron
Tétel: AF7XKQ Modell: TDT10-15-CKereszthivatkozás: 22XT37

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó csere bit
Bit stílusTorx (R)
Hex méret1 / 4 "
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2.25 "
PontméretT10 és T15
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellPontmérettípusÁr
MEGAPRO FD4-6-C 4. és 6. hornyos cserebit | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 és 6Réselt€4.43
MEGAPRO PD0-3-C cserebit Phillips #0 és #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 és 3Phillips€4.88
MEGAPRO PD1-2-C cserebit Phillips #1 és #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 és 2Phillips-
ajánlatkérés
MEGAPRO SD0-3-C cserebit négyzet #0 és #3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 és 3Tér (Robertson)€5.49
MEGAPRO SD1-2-C cserebit négyzet #1 és #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 és 2Tér (Robertson)€5.59
MEGAPRO STD6-8-C Csere bitkulcs #6 és #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 és 8Csavarkulcs-
ajánlatkérés
MEGAPRO STD10-12-C Csere bitkulcs #10 és #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 és 12Csavarkulcs€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGAPRO TDT10-15-C Torx T10 és T15 cserebit
€13.07 /Mértékegység