MEGAPRO

A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Megapro, amelynek székhelye a kanadai Langley Cityben található, kiváló minőségű csavarhúzókat, biteket, hosszabbítókészleteket és tartozékokat gyárt. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Power Tools

Szaniterek

Kéziszerszámok Szűrő

Csavarhúzók és anyacsavarozókTeljes NeXtime falióra kínálat

A MEGAPRO-ról

A Megapro kiváló minőségű eredeti / racsnis / hamisításbiztos csavarhúzók és cserebitek széles választékát kínálja különféle elektromos és mechanikai alkalmazásokhoz. Megapro többbites csavarhúzóktöbb különböző méretű és típusú bitet tud elhelyezni a kihúzható bitpatronban, ami megkönnyíti a bitek megtalálását, cseréjét és tárolását. A kiváló minőségű S2 acélból készült Megapro csavarhúzó bitek és anyabeállítók ideálisan helyettesítik a régi és elhasználódott biteket. Ezek a cserebitek magukban foglalják a Torx biteket a nagy nyomaték leadásához, a villáskulcsokat a hamisítás elleni csavarokhoz, valamint a Phillips biteket a különböző fejekhez való könnyű és gyors hozzáférés érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Megapro csavarhúzó cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Westward termékekre. Tehát, ha olyan Megapro csavarhúzót keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő termékkel.

Szállítás

Ezek a Megapro szerszámok általában a kicsitől a nagy méretig terjednek. Futár- és légi fuvarozásra egyaránt alkalmasak a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Mega Pro ShaftLOK csavarhúzó

Reteszelőtengellyel rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a bitek kiesjenek a tengelyből, amikor töredékesen beragadnak a rögzítőelembe. 7 kétvégű bit van lefoglalva a vezető fogantyújában.

MEGALOK többbites csavarhúzó

Ezek a többbites csavarhúzók egy gyorsan cserélhető csatlakozóval rendelkeznek, amely az összes 1/4 hüvelykes hatlapú hornyos tartozékot tartalmazza. A bővítmények és adapterek széles skálájával működnek, így a felhasználók minden műveletet elvégezhetnek...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hol gyártják a Megapro csavarhúzókat?

A Megapro csavarhúzókat Kanadában vagy az USA-ban gyártják, a modellre támaszkodva. Ezek a csavarhúzók nagyok és tartósak.

Milyen típusú csavarhúzót használnak leggyakrabban villanyszerelők?

A villanyszerelők két leggyakrabban használt csavarhúzó-modellje a laposfejű vagy penge típusú csavarhúzó és a Phillips fejű csavarhúzó.

Mi a jelentősége a Phillips csavarhúzóknak?

Más néven keresztfejű csavarhúzók, a Phillips csavarhúzók a leggyakrabban használt csavarhúzók. Úgy gyártják őket, hogy kereszt alakú bemélyedéssel rendelkező Phillips fejű csavarokhoz illeszkedjenek.

Exkluzív márka termékek