€47.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Többbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusa
Gyors változás
Bit stílus
Dupla véget ért
Meghajtó mérete
1 / 4 "
Illesztőprogram típusa
15-in-1
befejez
króm
Fogantyú kialakítása
Nylon / ABS ötvözet gyanta
Darabszám
8
Teljes hossz
8.5 "
Elsődleges alkalmazás
Általános rendeltetésű
Racsnis
Nem
Szár anyaga
Ötvözött acél
Szár típusa
Szilárd
Méreteket tartalmaz
Hatlap 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mm