MEGAPRO Többbites csavarhúzók


Szűrő
Meghajtó mérete: 1 / 4 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellSzár típusabefejezFogantyú kialakításaMéreteket tartalmazTételDarabszámTeljes hosszElsődleges alkalmazásÁr (ÁFA nélkül)
A
151TP2
SzilárdFekete oxidTriax nylonTorq-készlet: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Többbites csavarhúzó88.5 "Szabotázsbiztos€75.91
B
211R2T36RD
SzilárdTermészetesNylon / ABS gyanta és Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó75"Általános rendeltetésű€59.71
C
6PDRIVER-CC
SzilárdFestettPPPhillips #00 x #0, Hornyolt: 1.5 mm x 2.0 mmTöbbbites csavarhúzó55.25 "Általános rendeltetésű€7.83
D
151 RÓZSASZÍN
SzilárdFekete oxidNylon / ABS gyanta és Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson téri mélyedés # 0 x # 1, # 2 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€43.28
E
211CG2CTP-B
SzilárdFekete oxidTriax 1120 és Versollan gumiHex 1/8 "x 9/64", Csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Szabotázsbiztos Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Többbites csavarhúzó68.5 "Biztonsági kötőelemek-
ajánlatkérés
F
211R2CTPRD
SzilárdFekete oxidTriax 1120 és Versollan gumiHex 1/8 "x 9/64", csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, szabotázsbiztos Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Többbites csavarhúzó68.5 "Biztonsági kötőelemek€86.17
G
151SS
SzilárdTermészetesNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€54.20
H
151HVAC-U
SzilárdFekete oxidNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, réselt # 3 x # 5, # 4 x # 6, szelepszár x # 5.5 réseltTöbbbites csavarhúzó88.5 "H VAC€47.07
I
151AUTO
SzilárdFekete oxidNylon / ABS gyanta és Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, Szelepszár x # 5.5Többbites csavarhúzó88.5 "Autóipari€49.63
J
6KIT7
SzilárdFekete oxidTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, # 4 és 6 rés, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó és tok98.5 "Általános rendeltetésű€44.53
K
151TP
SzilárdFekete oxidTriax nylonSzabotázsbiztos Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Szabotázsbiztos Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Többbites csavarhúzó88.5 "Szabotázsbiztos€62.75
L
151ELEV
SzilárdFekete oxidNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, kulcs: 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Lift€57.49
M
151HEX
SzilárdkrómNylon / ABS ötvözet gyantaHatlap 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmTöbbbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€47.34
N
151ML
SzilárdkrómNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€59.00
O
151 XNUMX NAS
SzilárdkrómNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€53.23
P
211R2C36RD
SzilárdkrómNylon gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó78.5 "Általános rendeltetésű€72.74
Q
211R2T36STD
SzilárdTermészetesT-fogantyúPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó75"Általános rendeltetésű€38.65
R
151SL44
Szilárd reteszeléskrómNylon / ABS ötvözet gyantaPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Többbites csavarhúzó88.5 "Általános rendeltetésű€56.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?