Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G forgatható lemez görgő, teljes reteszeléssel, 260 Lb, 5 hüvelyk átmérővel | AB2KVF 1MMD7

MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Forgólapos görgő teljes zárással 260 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB2KVF Típus: CH05TPP125TLTP01GKereszthivatkozás: 1MMD7
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
€62.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseKrómozott
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték260 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság6.437 "
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda edzett
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülÁr
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 220 Lb, 3 hüvelyk átmérővel | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GKét kerék forgatható görgőAcélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"220 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€50.14
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 125 Lb, 2 hüvelyk átmérővel | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GForgatható lemez görgőAcélTeljes zár0-299 font13/16 x 1-1/4"125 font3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€2.32
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G forgatható lemez görgő, teljes reteszeléssel, 190 Lb, 3 hüvelyk átmérővel | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GForgatható lemez görgőAcélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"190 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€49.50
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 240 Lb, 4 hüvelyk átmérővel | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GForgatható lemez görgőAcélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"240 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€56.25
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G forgatható lemez görgő teljes reteszeléssel 240 Lb 6 hüvelyk átmérővel | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GForgatható lemez görgőAcélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"260 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€58.10
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G forgatható lemez görgő, teljes rögzítéssel, 165 Lb, 3 hüvelyk átmérővel | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GForgatható lemez görgőRozsdamentes acélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"165 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€91.00
MEDCASTER SS04AMP125TLTP01G forgatható lemez görgő, teljes reteszeléssel, 190 Lb, 4 hüvelyk átmérővel | AB2KWH 1MMH5 SS04AMP125TLTP01GForgatható lemez görgőRozsdamentes acélTeljes zár0-299 font1-3/4 x 2-13/16"190 font5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€95.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Forgólapos görgő teljes zárással 260 Lb 5 hüvelyk átmérő
€62.11 /Mértékegység