DAYTON Elektromos láncos emelő, 20 láb emelő, horogra szerelhető


A Dayton elektromos láncos emelőit nehéz terhek emelésére és mozgatására használják, hogy biztosítsák a rakomány biztonságos rögzítését több emelési ponton. Ezek az elektromos láncos emelők kiválóan alkalmasak nagy ipari gyártósorokhoz és kisebb gépműhelyekhez egyaránt. Dob- és láncmechanizmust használnak a hatékony anyagemelési és -süllyesztési műveletekhez....Olvass tovább

Szűrő
fék: Terhelés , Kuplung: Túlterhelés korlátozása , Szín: Piros , Konfiguráció: Horogra szerelve - nincs kocsi , Vezérlés: Nyomógombos medál , Vezérlőkábel: 16 ft. , Befejez: Porbevonat , Hz: 60 , Kenés: zsír , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Hővédelem: Igen , Feszültség: 115
StílusModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésOsztályozásHáz mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
2GTD1
300 font3.0300 font14.5 "0.161H24.625 "€1,750.45
B
2GTD3
500 font3.0500 font16 "0.162H24.625 "€2,125.02
B
2GTD5
800 font3.0800 font16.75 "0.22H24.625 "€2,187.82
C
2GXH2
1000 font101000 font18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€5,268.43
C
2GTD7
1000 font10.01000 font19 "0.661H27.375 "€4,107.22
D
2GTD9
2000 font10.02000 font22.437 "0.662H27.375 "€4,850.94
E
2GXH5
2000 font162000 font22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€6,548.92
F
2GXH8
4000 font164000 font26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€8,437.41

Elektromos láncos emelő, 20 láb emelő, horogra szerelhető

A Dayton 20 láb emelő elektromos láncos emelőgépek alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakrabban és gyorsabban kell emelni a kézi emelőkkel összehasonlítva. Ideálisak ipari gyártósorokon, kis gépműhelyekben stb. Minden egység nyomógombos medálvezérléssel rendelkezik az egyszerű emelés / süllyesztés és az emelő sebességének felgyorsítása / lassítása érdekében. Olyan kocsikat használnak (külön megvásárolhatók), amelyek lehetővé teszik, hogy az emelők pályán mozogjanak. Ezek az elektromos emelők valódi függőleges emelést biztosítanak, és 300 és 4000 font közötti terhelhetőséggel állnak rendelkezésre.

Jellemzők

  • A Dayton elektromos láncos emelők nyomógombos függővezérléssel rendelkeznek a fokozott biztonság és a pontos irányítás érdekében.
  • Az üzemi fékhibák kezelésére szolgáló teherfékrendszerrel és a kábel túltekercselését megakadályozó súrlódó tengelykapcsolóval vannak beépítve.
  • Ezek az egységek porszórt felülettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a rozsdásodást és védelmet nyújtanak a zord időjárási körülményekkel szemben.
  • Horgos emelőrögzítéssel vannak felszerelve az egyszerű telepítés és a nagyobb mobilitás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CUL
  • NEM AZ ENYÉM
  • MINT ÉN
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az elektromos láncos emelőknek a teherbírása?

Ezeknek a Dayton elektromos láncos emelőknek a teherbírása 300 és 4000 font között van.

Melyik kenőanyag kompatibilis a Dayton elektromos láncos emelőkkel?

A zsír ideálisan használható ezekhez a láncos emelőkhöz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?