MCDONNELL & MILLER FS7-4SW kapcsoló folyadék áramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECY Modell: FS7-4SWKereszthivatkozás: 4RC73 / 120191

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,736.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete1 1/4 MNPT
Max. Folyam7.7 GPM
Max. Flow GPM7.7
Max. Folyadék hőmérséklete300 F
Max. Nyomás1000 psi
Min. A környezet hőmérséklete.-65 F.
Min. Áramlási sebesség4.8 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete-65 F.
KapcsolóházNEMA 4X
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusIpari / nagy teljesítményű kapcsoló
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokS / S, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A McDonnell és Miller 120191 FS7-4SW folyadékáram-kapcsoló rozsdamentes acélból készül és sárgaréz zárt csőszerkezettel rendelkezik. Működhet -65 Fahrenheit és 300 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, maximális üzemi nyomása 1000 psi nyomás.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomástípusNedvesített anyagokÁr
MCDONNELL & MILLER FS7-4S kapcsoló folyadékáram, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SKettős fejű cső1000 psiIpari / nagy teherbírásúS / S, PTFE€2,194.06
MCDONNELL & MILLER FS7-4W kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WÁramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,594.10
MCDONNELL & MILLER FS7-4E kapcsoló folyadékáram, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EÁramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,925.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4SW kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€2,736.80 /Mértékegység