Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS7-4S kapcsoló folyadékáram, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECW Modell: FS7-4SKereszthivatkozás: 4RC71 / 120160

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,128.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős fejű cső
Csatlakozás mérete1 1/4 MNPT
CoversElsül
Áramlási sebesség3 gpm
Fej Dia.2.375 "
Tömlő hossza8 láb.
Tömlő anyagaMegerősített hőre lágyuló műanyag
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Max. Folyam7.7 GPM
Max. Folyadék hőmérséklete300 F
Max. Nyomás1000 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség4.8 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
FelszerelésPult
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusIpari / nagy teherbírású
szelepKrómozott, nyitott szorítás
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokS / S, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A McDonnell and Miller 120160 FS7-4S folyadékáramlás kapcsoló NEMA 1 kapcsolóházban érkezik, rozsdamentes acél testtel és lapátokkal. Akár 300 Fahrenheit-fok hőmérsékleten és 1000 psi nyomáson is képes működni.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomástípusNedvesített anyagokÁr
MCDONNELL & MILLER FS7-4W kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WÁramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,546.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW kapcsoló folyadék áramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWÁramláskapcsoló1000 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóS / S, PTFE€2,562.31
MCDONNELL & MILLER FS7-4E kapcsoló folyadékáram, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EÁramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,868.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S kapcsoló folyadékáramlás, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€2,128.70 /Mértékegység