MCDONNELL & MILLER FS7 sorozatú folyadékáram


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 1/4 MNPT , Áramlási sebesség: 3 gpm , Fejátm.: 2.375 " , Tömlő hossza: 8 láb. , Tömlő anyaga: Megerősített hőre lágyuló műanyag , Bemeneti méret: 3 / 8 "NPT , Max. Folyam: 7.7 GPM , Max. Folyadék hőmérséklet: 300 F , Beépítési: Pult , Kapcsoló típusa: Single Pole Double Throw Snap kapcsoló , Feszültség: 120/240
StílusModellTételMax. NyomástípusNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
FS7-4S
Kettős fejű cső1000 psiIpari / nagy teherbírásúS / S, PTFE€2,128.71
B
FS7-4E
Áramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,868.51
C
FS7-4W
Áramláskapcsoló300 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóSárgaréz, S / S, bronz, PTFE€1,546.61
D
FS7-4SW
Áramláskapcsoló1000 psiIpari / nagy teljesítményű kapcsolóS / S, PTFE€2,562.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?