Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 75127 Csípőpont rúd 20 In | AE8KFT 6DKE6

MAYHEW TOOLS 75127 Csípőpont rúd 20 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KFT Típus: 75127Kereszthivatkozás: 6DKE6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPinch Point bár
színekSzürke
Átmérő3 / 4 "
AnyagCV Acél
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Pry Bar alkategóriaCsípős rudak
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőAnyagTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
MAYHEW TOOLS 75008 szorítórúd ívelt vége 7/8 x 36 hüvelykes | AD6RBU 49C162 75008Acél robbanás befejezése7 / 8 "Acél36 "1"1.25 "€105.88
MAYHEW TOOLS 75005 szorítórúd ívelt vége 3/4 x 30 hüvelyk | AD6RBV 49C164 75005Acél robbanás befejezése3 / 4 "Acél30 "7 / 8 "1"€73.75
MAYHEW TOOLS 75003 szorítórúd ívelt vége 3/4 x 24 hüvelykes | AD6RBW 49C165 75003Acél robbanás befejezése3 / 4 "Acél24 "7 / 8 "1"€61.04
MAYHEW TOOLS 75125 Csípőpont rúd 14 hüvelykes | AE8KFQ 6DKE4 75125Szürke5 / 8 "CV Acél14 "1 / 2 "1 / 2 "€29.21
MAYHEW TOOLS 75126 Csípőpont rúd 16 hüvelykes | AE8KFR 6DKE5 75126Szürke5 / 8 "CV Acél16 "5 / 8 "5 / 8 "€42.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 75127 Csípőpont rúd 20 hüvelyk
€62.40 /Mértékegység