Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 75126 Csípőpont rúd 16 hüvelykes | AE8KFR 6DKE5

MAYHEW TOOLS 75126 Csípőpont rúd 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KFR Típus: 75126Kereszthivatkozás: 6DKE5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPinch Point bár
színekSzürke
Átmérő5 / 8 "
AnyagCV Acél
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Pry Bar alkategóriaCsípős rudak
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőAnyagTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
MAYHEW TOOLS 75008 szorítórúd ívelt vége 7/8 x 36 hüvelykes | AD6RBU 49C162 75008Acél robbanás befejezése7 / 8 "Acél36 "1"1.25 "€105.88
MAYHEW TOOLS 75005 szorítórúd ívelt vége 3/4 x 30 hüvelyk | AD6RBV 49C164 75005Acél robbanás befejezése3 / 4 "Acél30 "7 / 8 "1"€73.75
MAYHEW TOOLS 75003 szorítórúd ívelt vége 3/4 x 24 hüvelykes | AD6RBW 49C165 75003Acél robbanás befejezése3 / 4 "Acél24 "7 / 8 "1"€61.04
MAYHEW TOOLS 75125 Csípőpont rúd 14 hüvelykes | AE8KFQ 6DKE4 75125Szürke5 / 8 "CV Acél14 "1 / 2 "1 / 2 "€29.21
MAYHEW TOOLS 75127 Csípőpont rúd 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Szürke3 / 4 "CV Acél20 "3 / 4 "3 / 4 "€62.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 75126 Csípőpont rúd 16 hüvelyk
€42.88 /Mértékegység