COXREELS 100W-os sorozatú hegesztőtömlő orsók


Szűrő
Dia belül: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 1 / 4 "
StílusModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
112WTL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€545.74
B
112WT-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€992.84
B
112W-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€878.03
C
112WL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€633.86
A
117WTL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "€624.32
B
117W-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "€1,456.92
A
112WTL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€545.74
B
112WT-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,448.83
C
117WL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "€726.03
B
112W-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,028.41
B
117WT-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "€2,262.18
D
112WL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€780.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?