Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U16250.062.0001 Szárnyas anya, 5/8-11 menetméret, 5PK | CG8MEL 41VA28

FABORY U16250.062.0001 szárnyas anya, 5/8-11 menetméret, 5 PK

Raktáron
Tétel: CG8MEL Modell: U16250.062.0001Keresztszám: 41VA28 / 177M05

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Magasság1.31–1.44 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság2.62 - 2.76 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4068
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U16250.062.0001 szárnyas anya, 5/8-11 menetméret, 5 PK
€30.54 /csomag