VESTIL LP sorozatú rozsdamentes acél kézi körhinta


A Vestil LP sorozatú rozsdamentes acél kézi karusszelek raklapon forgatják az anyagokat. Ezek a rozsdamentes acél kézi karusszelek egy meglévő munkaasztalhoz/ollóasztalhoz rögzíthetők, vagy a padlóra is felszerelhetők, hogy a be- és kirakodási műveletek során minimálisra csökkentsék a fáradtságot és a hátsérülés kockázatát.

Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Magasság: 2" , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Hossz: 40 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Áramforrás: Kézikönyv , Forgatás: 360 fok , Szerkezeti szög magasság: 3 / 16 " , felső belső átmérő: 36 1 / 2 " , felső külső átmérő: 40 " , A lemezjátszó átmérője: 40 " , Lemezjátszó magassága: 0.19 " , Szélesség: 40 "
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
CA-40-2-SS
2000 lbs.€2,364.84
ajánlatkérés
B
CA-40-4-SS
4000 lbs.€2,806.63
ajánlatkérés
C
CA-40-6-SS
6000 lbs.€3,291.50
ajánlatkérés

LP sorozatú rozsdamentes acél kézi körhinta

A Vestil LP sorozatú kézi karusszelek a munkapadon, asztalon és padlón lévő anyagok forgatására szolgálnak. Ezek a karusszelek lapos, rozsdamentes acél gyűrűkkel, belül tömített csapágyakkal rendelkeznek a sima 360 fokos forgás érdekében, és 4 vezetőgörgővel, hogy a gyűrűket egy vonalban tartsák. Egyenletesen adják át a terhelést a felületen, és akár 2000 lb terhelést is képesek elviselni.

Működési mechanizmus

  • Helyezze a (forgatandó) tételeket egy raklapra, és óvatosan helyezze a raklapot ezekre a körhintákra, ügyelve az egységes kapacitásra.
  • Forgassa el az anyagot kézzel, és használat után emelje ki a raklapot az egységből egy villástargoncával.

Jellemzők

  • Ezek a rozsdamentes acél kézi karusszelek két darab 3/16 hüvelyk vastag hengerelt szerkezeti szögből készülnek.
  • Belül tömített gördülőcsapágyakkal vannak felszerelve a felső gyűrű egyenletes, 360 fokos elforgatásához.
  • Négy vezetőgörgőjük az egység gyűrűinek beállítására szolgál.
  • Ezek a rozsdamentes acél gyűrűk lapos felülettel rendelkeznek a pontos forgatás érdekében, a felső gyűrű külső átmérője pedig 40 hüvelyk.
  • Egységes kapacitásuk 2000, 4000 vagy 6000 font.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil CA sorozatú körhinta alapok: Ezek a Vestil emelt talpak stabil platformot biztosítanak a CA sorozatú körhintáknak a be- és kirakodási műveletekhez.
  • Vestil CA-HBK körhinta kézi fék: Ezek a kézi karusszelfékek leállítják a körhinta kerek formájú felső lemezeinek forgását.
  • Vestil PLATF-MTG-CA Ollós emelő: Ezekre az ollós emelőasztalokra a rozsdamentes acél kézi karusszelek felszerelhetők az állítható magasságú műveletek érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hány csapágy van ezekben a rozsdamentes acél kézi karusszelekben?

Ezek a rozsdamentes acél kézi karusszelek 16 csapággyal és 4 vezetőgörgővel rendelkeznek.

Ezeken a rozsdamentes acél kézi körhintákon van további bevonat?

Nem, ezek a rozsdamentes acél kézi karusszelek csak csiszolatlan maró felülettel készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?