MAXIM 288-320 hidraulikus henger 2-1/2 hüvelykes furattal, 4 hüvelykes lökettel | AE8WAN 6FWT5

MAXIM 288-320 hidraulikus henger, 2-1/2 hüvelykes furat, 4 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE8WAN Modell: 288-320Kereszthivatkozás: 6FWT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Fura Dia.2-1 / 2 "
befejezFekete
Max. Nyomás3000 psi
Pin Dia.1"
Dugattyú anyagaLágyvas
DugattyúrúdNagy szakítószilárdság
Port méret# 8 SAE
Visszavonás12 In.
Rod Dia.1-1 / 2 "
RúdtömítésPolypak
ütés4"
Temp. Hatótávolság-20 a 220
NyakkendőkNagy szakítószilárdság
TubesPrecíziós csiszolt acél
típusKettős hatású hegesztett stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4755
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8412210015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Pin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr
MAXIM 288-300 hidraulikus henger 1-1 / 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"4"€223.49
MAXIM 288-301 Kettős működésű hidraulikus henger, 1-1/2 furattal, 6 lökettel | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"6"€238.13
MAXIM 288-302 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 8 hüvelykes löket | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"8"€253.28
MAXIM 288-303 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 10 hüvelykes löket | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"10 "€271.89
MAXIM 288-305 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 14 hüvelykes löket | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"14 "€240.63
MAXIM 288-306 hidraulikus henger 1-1/2 hüvelykes furat 16 hüvelykes löket | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "# 4 SAE1"16 "€309.46
MAXIM 288-307 hidraulikus henger 2 hüvelyk furat 4 hüvelykes löket | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"# 6 SAE1-1 / 4 "4"€329.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 288-320 hidraulikus henger, 2-1/2 hüvelykes furat, 4 hüvelykes löket
€330.03 /Mértékegység