MAXIM 253147 1 fokozatú hidraulikus tápegység 12qt. 1.3gpm | AH4UVZ 35LP41

MAXIM 253147 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 12qt. 1.3 gpm

Raktáron
Tétel: AH4UVZ Típus: 253147Kereszthivatkozás: 35LP41

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,453.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókEllenőrizd a szelepet
Szabályozó szelepSzolenoid
Teljes terhelésű erősítők325A
Max. Nyomás2500 psi
FelszerelésVízszintes
Névleges áramlás1.3 gpm
Szakaszok száma1
Teljes magasság9.75 "
Teljes hossz23.25 "
Teljes szélesség8.25 "
Nyomás port9/16 "-18 (SAE 6)
Tartály kapacitása12 qt.
Visszaport9/16 "-18 (SAE 6)
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.235
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)93.73
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAXIM 253109 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 3qt. 1.3gpm | AH4UWA 35LP42 2531097.5 "20.5 "9"€1,572.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 253147 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 12qt. 1.3 gpm
€1,453.74 /Mértékegység