MAXIM 253109 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 3qt. 1.3gpm | AH4UWA 35LP42

MAXIM 253109 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 3qt. 1.3gpm

Raktáron
Tétel: AH4UWA Típus: 253109Kereszthivatkozás: 35LP42

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,572.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókEllenőrizd a szelepet
Szabályozó szelepKézikönyv
Teljes terhelésű erősítők325A
Max. Nyomás2500 psi
Névleges áramlás1.3 gpm
Szakaszok száma1
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz20.5 "
Teljes szélesség9"
Nyomás port1 / 4 "NPT
Tartály kapacitása3 qt.
Visszaport1 / 4 "NPT
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.756
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)28.45
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAXIM 253147 1 fokozatú hidraulikus tápegység 12qt. 1.3gpm | AH4UVZ 35LP41 2531479.75 "23.25 "8.25 "€1,453.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXIM 253109 Hidraulikus tápegység 1 fokozat 3qt. 1.3gpm
€1,572.98 /Mértékegység