MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK hornyolt alátét választék, B 3 x 3 hüvelykes szerszámos kiságy készlet, 130 db. | AC2YBL 2NZJ1

MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK hornyolt alátét választék, B 3 x 3 hüvelykes szerszámos kiságykészlet, 130 db.

Raktáron
Tétel: AC2YBL Modell: MSB3-CKKereszthivatkozás: 2NZJ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét választék
Csavar mérete5 / 8 "
Hossz3"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Darabszám130
MéretB - 3 X 3 "
Rés mélysége2.125 "
Slot Width7 / 8 "
Tab Magasság5 / 8 "
Fül szélessége1-1 / 2 "
Vastagság tartomány (hüvelyk)0.001 - 0.125
típusA Tab
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326190080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsavar méreteHosszSzélességAnyagDarabszámMéretRés mélységeÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSA2-FK hornyolt alátét választék, 2 x 2 hüvelykes teljes készlet, 260 db. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKA Tab1 / 2 "2"2"300-as sorozat rozsdamentes acél260A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€794.22
MAUDLIN TERMÉKEK MSB3-FK hornyolt alátét választék, B 3 x 3 hüvelykes teljes készlet, 260 db. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKA Tab5 / 8 "3"3"300-as sorozat rozsdamentes acél260B - 3 X 3 "2.125 "€990.37
MAUDLIN TERMÉKEK MSC4-FK hornyolt alátét választék, C 4 x 4 hüvelyk teljes készlet, 260 db. | AC2YBF 2NZH5 MSC4-FKA Tab7 / 8 "4"4"300-as sorozat rozsdamentes acél260C - 4 X 4 "2.75 "€1,530.44
MAUDLIN PRODUCTS MSD5-FK hornyolt alátét választék, D 5 x 5 hüvelyk teljes készlet, 260 db. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKA Tab1.25 "5"5"300-as sorozat rozsdamentes acél260D - 5 X 5 "3.625 "€2,127.28
MAUDLIN PRODUCTS MSE6-FK hornyolt alátét választék rozsdamentes acél E-6 x 6 hüvelyk 52 db | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKNincs fül1.625 "6"6 láb.300-as sorozat rozsdamentes acél52E - 6 X 6 "4"€1,079.68
MAUDLIN PRODUCTS MSH8-FK hornyolt alátét választék rozsdamentes acél H-8 x 8 hüvelyk 52 db | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKNincs fül2"8"8"300-as sorozat rozsdamentes acél52H - 8 X 8 "6"€1,496.04
MAUDLIN PRODUCTS MSA2-CK hornyolt alátét választék, 2 x 2 hüvelykes szerszámos kiságy készlet, 130 db. | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKA Tab1 / 2 "2"2"300-as sorozat rozsdamentes acél130A - 2 X 2 "1-9 / 32 "€432.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK hornyolt alátét választék, B 3 x 3 hüvelykes szerszámos kiságykészlet, 130 db.
€633.48 /Mértékegység