MASTER MB-P0813-DC25 zárt térben működő ventilátor, 115 VAC, 8 hüvelykes csőátmérő, 1/3 LE lóerő | CT2HCF 53PZ78

MASTER MB-P0813-DC25 Confined Space Fan, 115 VAC, 8 Inch Duct Dia, 1/3 Hp Horsepower

Raktáron
Cikkszám: CT2HCF Típus: MB-P0813-DC25Kereszthivatkozás: 53PZ78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€843.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MASTER MB-P1210-DC25 zárt térben ventilátor 15 VAC2 hüvelykes csatorna átm. LE Lóerő | CT2HCG 53PZ79 MB-P1210-DC25€1,224.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MB-P0813-DC25 Confined Space Fan, 115 VAC, 8 Inch Duct Dia, 1/3 Hp Horsepower
€843.78 /Mértékegység