MASTER MB-P1210-DC25 zárt térben ventilátor 15 VAC2 hüvelykes csatorna átm. LE Lóerő | CT2HCG 53PZ79

MASTER MB-P1210-DC25 zárt térben ventilátor 15 VAC 2 hüvelykes csatorna átm. LE lóerő

Raktáron
Tétel: CT2HCG Típus: MB-P1210-DC25Kereszthivatkozás: 53PZ79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,224.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MASTER MB-P0813-DC25 zárt térben működő ventilátor, 115 VAC, 8 hüvelykes csőátmérő, 1/3 LE lóerő | CT2HCF 53PZ78 MB-P0813-DC25€843.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MB-P1210-DC25 zárt térben ventilátor 15 VAC 2 hüvelykes csatorna átm. LE lóerő
€1,224.76 /Mértékegység