MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB Flat Washer, 9/16 Inch Internal Dia., 1-3/8 Inch Outside Dia., 1500Pk | AE3EVG 5CXV2

MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB lapos alátét, 9/16 hüvelyk belső átmérő, 1-3/8 hüvelyk külső átmérő, 1500 pk

Raktáron
Tétel: AE3EVG Modell: HU-0500USSHZYBKereszthivatkozás: 5CXV2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.375 "
Rockwell KeménységRc 38-45
Méret1 / 2 "
Vastagság0.109 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.023 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0500USSHZYB lapos alátét, 9/16 hüvelyk belső átmérő, 1-3/8 hüvelyk külső átmérő, 1500 pk
€376.72 /csomag