Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 4PF6 Thor Coupler, 3/4 Inch NPTF, Steel | AE3CZC 5CGR0

DIXON 4PF6 Thor csatoló, 3/4 hüvelykes NPTF, acél

Raktáron
Tétel: AE3CZC Modell: 4PF6Kereszthivatkozás: 5CGR0
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
€65.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 2 "
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaThor
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAcél
Max. Folyam250 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő csatlakozásAnyagCsőméretÁr
DIXON 4PS3 Thor-csatlakozó, 3/8 hüvelykes szár, acél | AE3CYR 5CGP0 4PS33 / 8 "Tömlő BarbAcél-€60.33
DIXON 4PS4 Thor-csatlakozó, 1/2 hüvelykes szár, acél | AE3CYT 5CGP1 4PS41 / 2 "Tömlő BarbAcél-€58.87
DIXON 4PS6 Thor csatoló, 3/4 hüvelykes szár, acél | AE3CYU 5CGP2 4PS63 / 4 "Tömlő BarbAcél-€67.64
DIXON 4PS8 Thor-csatoló, 1 hüvelykes horgú, acél | AE3CYV 5CGP3 4PS81"Tömlő BarbAcél-€88.22
DIXON 4PS6-B Thor-csatoló, 3/4 hüvelykes szár, sárgaréz | AE3CYW 5CGP4 4PS6-B3 / 4 "Tömlő BarbSárgaréz-€117.71
DIXON 4PS8-B Thor-csatoló, 1 hüvelykes szár, sárgaréz | AE3CYX 5CGP5 4PS8-B1"Tömlő BarbSárgaréz-€124.41
DIXON 4PM3 Thor csatoló, 3/8 hüvelykes M-NPTF, acél | AE3CYY 5CGP6 4PM3-(M) NPTAcél3 / 8 "€53.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 4PF6 Thor csatoló, 3/4 hüvelykes NPTF, acél
€65.09 /Mértékegység