Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER MAGNETICS 07259 Gombmágnes, 3/4 hüvelyk átmérőjű | AH8DNU 38HY84

MASTER MAGNETICS 07259 Gombmágnes, 3/4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH8DNU Típus: 07259Kereszthivatkozás: 38HY84

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGombmágnes
Átmérő3 / 4 "
Teherbírás4 font
AnyagAcél
MűveletKézikönyv
Húzókapacitás4 font
Méret3 / 4 "
Felület mérete3 / 4 "
típusMágneses
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMéretÁr
MASTER MAGNETICS 07258 Gombmágnes tartóval, 0.50 hüvelyk átm. | CJ6MVG 072580.5 "--
ajánlatkérés
MASTER MAGNETICS 07260 gombmágnes, 6 lbs. Pull Rating | CJ6MVH 07260-1"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MAGNETICS 07259 Gombmágnes, 3/4 hüvelyk átmérőjű
€16.06 /Mértékegység