LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Dobozos teherautó 30 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk magasság | AF4FHV 8UT43

LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Dobozos teherautó 30 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF4FHV Modell: RP4S-3060-6PYKereszthivatkozás: 8UT43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,452.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt platós, tömör oldalú dobozos teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaNem jelölő poliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12. és 14. ga.
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz65 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Dobozos teherautó 30 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk magasság
€2,452.07 /Mértékegység