Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S3910 gázszelep reteszelő 3. mérethez illeszkedik | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK S3910 gázszelep reteszelő 3-as fogantyúhoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB9EGR Típus: S3910Kereszthivatkozás: 2CJN2
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
€33.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázszelep zárása
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének3"
Magasság4.875 "
AnyagHőre lágyuló
Max. Lakatok száma2
Max. Szelep fogantyújának vastagsága1.187 "
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 foktól 350 fokig F
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód3926909980
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S3910 gázszelep reteszelő 3-as fogantyúhoz illeszkedik
€33.44 /Mértékegység