EAZYPOWER Jobber fúrófej nagy sebességű acélból


Szűrő
Építés: HSS , Anyaga: HSS , Darabszám: 1
StílusModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A
35831
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€24.28
B
73622
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.53
C
30172
1 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
D
73620
3 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68
E
30170
3 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
F
35819
5 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€9.08
G
30174
5 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
H
73621
7 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€4.75
A
30171
7 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
I
35817
9 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€7.38
A
30173
9 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
J
35821
11 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€10.23
K
35813
11 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.73
L
35814
13 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.72
M
35829
15 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€23.46
N
35815
15 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€5.48
O
35816
17 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€6.43
P
35818
19 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€9.08
Q
35820
21 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€9.80
R
35822
23 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€11.70
S
35824
25 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€14.31
T
35826
27 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€14.12
U
35828
29 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€23.23
V
35830
31 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€24.33

Jobber fúrófej nagy sebességű acélból

Az Eazypower Isomax fúrószárait forgó- és ütvecsavarozó szerszámokhoz egyaránt tervezték, különféle fúrási alkalmazásokhoz fában, kompozitokban és puhább fémekben, beleértve az alumíniumot, rézt és ónt. Ezek a fúrószárak alkalmasak a törött vagy elcsavarodott csavarok eltávolítására és a csavarkihúzó furatok fúrására. Ezek a nagy sebességű acél fúrók, amelyek az átmérőhöz képest hosszabbak, nagyobb vágási sebességet és hőállóságot kínálnak. Ezek az ipari minőségű fúrószárak különböző bitátmérőben, hosszúságban és szárméretben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?