Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro ragasztópisztoly, 0.67 Lb./óra, Bután | AG2AZG 31CF06

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro ragasztópisztoly, 0.67 font / óra, bután

Raktáron
Tétel: AG2AZG Modell: GG-200Kereszthivatkozás: 31CF06
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
€72.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztópisztoly
takarmányKézikönyv
FunkcióÖsszeszereléshez vagy rögzítéshez
Ragasztóbot kapacitása1 / 2 "
Működési hőmérséklet.392 fok F
teljesítmény0.67 font / óra.
Méret6.75 "
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza6.75 "
Szerszám súlya0.5 font
típusbutángáz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8479899898

Termék részletek:

    • Jellemzők: Hordozható, öngyulladó, 120 perc futási idő, Üzemanyag nézet ablak, Beépíthető kihajtható állvány

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióSzerszám hosszaÁr
MASTER APPLIANCE GG-100 ragasztópisztoly bután pisztolymarkolat | AE6DJH 5PYT8 GG-100Hullámkarton anyagok, forgácslap és fa, műanyagok, könnyűfémek és textíliák ragasztására használható8.4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro ragasztópisztoly, 0.67 font / óra, bután
€72.96 /Mértékegység