Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARLBORO 4PPR9 Hegesztett csuklópánt 5-29/32 x 1 hüvelyk | AD9DLA

MARLBORO 4PPR9 Hegesztett csuklópánt 5-29/32 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9DLA Modell: 4PPR9
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
€59.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegeszthető zsanér
színekTermészetes
befejezMalom
hardverNem számít
Magasság5 29 / 32 "
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Bal / jobb kézBal jobb
Terhelhetőség520 font
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 2 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány360 fok
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségAnyagPin Dia.Pin anyagSzélességÁr
MARLBORO 4PPP3 Hegesztett csuklópánt 1-19/32 x 3/8 hüvelyk | AD9DKJ 4PPP31.593120 fontAcél3 / 16 "Acél3 / 8 "€6.35
MARLBORO 4PPP4 Hegesztett csuklópánt 2-1/3 x 15/32 hüvelyk | AD9DKK 4PPP42 1 / 3 "155 fontAcél1 / 4 "Acél15 / 32 "€6.96
MARLBORO 4PPP6 Hegesztett csuklós maró 3-5/32x5/8 hüvelykes kivitel | AD9DKM 4PPP63.156 "240 fontAcél5 / 16 "Acél5 / 8 "€8.93
MARLBORO 4PPP7 Hegesztett csuklópánt 3-15/16 x 3/4 hüvelyk | AD9DKN 4PPP73 15 / 16 "360 fontAcél3 / 8 "Acél3 / 4 "€12.33
MARLBORO 4PPP8 Hegesztett csuklós maró 4-3/4 x 3/4 In | AD9DKP 4PPP84.75 "360 fontAcél3 / 8 "Acél3 / 4 "€13.23
MARLBORO 4PPP9 Hegesztett csuklópánt 5-1/3 x 29/32 hüvelyk | AD9DKQ 4PPP95 1 / 3 "440 fontAcél1 / 2 "Acél29 / 32 "€15.84
MARLBORO 4PPR1 Hegesztett csuklós maró Kivitel 5-29/32 x 1 In | AD9DKR 4PPR15 29 / 32 "520 fontAcél1 / 2 "Acél1"€19.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PPR9 Hegesztett csuklópánt 5-29/32 x 1 hüvelyk
€59.35 /Mértékegység