MARLBORO 4PNU5 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség | AD9DHN

MARLBORO 4PNU5 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség

Tétel: AD9DHN Modell: 4PNU5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€17.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezTermészetes
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.06 "
Hossz6"
AnyagAlumínium
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 8 "
Pin anyagAlumínium
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.69
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPin anyagbefejezTételPIN-kódMozgástartománySzélességCsülök hosszaLevél vastagságaÁr
MARLBORO 4PND3 Folyamatos zsanér 1 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGP 4PND3AcélMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"2"0.25 "€110.27
MARLBORO 4PNF1 Folyamatos zsanér 3 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGQ 4PNF1SárgarézMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"1"0.09 "€41.10
MARLBORO 4PNH1 Folyamatos zsanér 8 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGU 4PNH1Acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok3"1 / 2 "0.05 "€110.09
ajánlatkérés
MARLBORO 4PNJ3 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség | AD9DGV 4PNJ3Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€20.16
MARLBORO 4PNL5 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGX 4PNL5Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€38.36
MARLBORO 4PNL7 folyamatos csuklópánt 8 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGZ 4PNL7Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
ajánlatkérés
MARLBORO 4PNL8 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AD9DHA 4PNL8Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok2"1 / 2 "0.06 "€50.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PNU5 folyamatos csuklópánt 6 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség
€17.64 /Mértékegység