MARLBORO 4PNH1 Folyamatos zsanér 8 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGU

MARLBORO 4PNH1 folyamatos csuklópánt 8 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség

Tétel: AD9DGU Modell: 4PNH1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€133.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejez2B malom befejezése
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.05 "
Hossz8 láb.
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 8 "
Pin anyagAcél
PIN-kódElmozdítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.133
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPin anyagbefejezTételPIN-kódMozgástartománySzélességCsülök hosszaLevél vastagságaÁr
MARLBORO 4PND3 Folyamatos zsanér 1 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGP 4PND3AcélMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"2"0.25 "€110.27
MARLBORO 4PNF1 Folyamatos zsanér 3 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség | AD9DGQ 4PNF1SárgarézMill FinishZongora zsanérElmozdítható270 fok3"1"0.09 "€41.10
MARLBORO 4PNJ3 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/16 hüvelyk szélesség | AD9DGV 4PNJ3Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1 1 / 16 "1 / 2 "0.04 "€20.16
MARLBORO 4PNL5 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGX 4PNL5Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€38.36
MARLBORO 4PNL7 folyamatos csuklópánt 8 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AD9DGZ 4PNL7Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok1.5 "1 / 2 "0.06 "€83.17
ajánlatkérés
MARLBORO 4PNL8 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AD9DHA 4PNL8Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok2"1 / 2 "0.06 "€50.07
MARLBORO 4PNL9 folyamatos csuklópánt 4 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AD9DHB 4PNL9Rozsdamentes acél2B malom befejezéseZongora zsanérElmozdítható270 fok2"1 / 2 "0.06 "€64.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARLBORO 4PNH1 folyamatos csuklópánt 8 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség
€133.21 /Mértékegység