MARATHON MOTORS TCA0371AE211GAA009 General Purpose Motor, 50 hp, 3 Phase, 3565 Rpm, 230/460VAC | CH6RTB 55AZ06

MARATHON MOTORS TCA0371AE211GAA009 általános célú motor, 50 LE, 3 fázis, 3565 ford./perc, 230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH6RTB Típus: TCA0371AE211GAA009Kereszthivatkozás: 55AZ06

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,590.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret200L
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők112 / 56A
HP50
Hz50 / 60 Hz
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely659 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3 fázis
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3565
NEMA DesignN
Névleges hatékonyság93%
Sebességek száma1
Teljes hossz769 mm
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.55mm
A tengely hossza110mm
Feszültség230 / 460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 293.85
Hajó magassága (cm)74.5
Hajó hossza (cm)88.98
Hajószélesség (cm)55.98
Származási országIndia

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KeretKeret anyagMotoros alkalmazásMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor hővédelmeÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Motor 1-1/2 LE 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 fok C182TCVHengerelt acélÁltalános alkalmazás3-fázisTeljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges tengely lefeléEgyik sem€1,960.33
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Általános rendeltetésű motor, 1/2 LE, 1725/1140 RPM, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 fok. C56AcélHVAC / RKondenzátor-indítás / futtatásNyissa ki a CseppállóVízszinteskocsi€1,064.13
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 általános rendeltetésű motor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 1766 ford./perc, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,835.70
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 általános célú motor, 300 LE, 3 fázisú, 1785 ford./perc, 460 VAC, 447/9T váz | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 fok. C447 / 9TÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€41,991.21
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 100L váz | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 fok. C100LÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,575.31
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 112M váz | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 fok. C112MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,349.31
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Általános célú motor, 15 LE, 3 fázis, 3550 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 fok. C160MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€3,549.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0371AE211GAA009 általános célú motor, 50 LE, 3 fázis, 3565 ford./perc, 230/460 VAC
€8,590.31 /Mértékegység