MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Általános rendeltetésű motor, 1/2 LE, 1725/1140 RPM, 115VAC | CH6HKL 54YJ60

MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 általános célú motor, 1/2 LE, 1725/1140 ford./perc, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CH6HKL Típus: 056C64DRS40002A1Kereszthivatkozás: 54YJ60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,064.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Működési ciklusFolyamatos
Keret56
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők7.7 / 4.7A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásHVAC / R
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Névleges hatékonyság64%
Sebességek száma2
Teljes hossz11 9 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 1 / 16 "
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)33.99
Hajószélesség (cm)23.01
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.KeretKeret anyagMotoros alkalmazásMotortervezésMotorház kialakításaMotor rögzítési helyzeteMotor hővédelmeÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Motor 1-1/2 LE 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 fok C182TCVHengerelt acélÁltalános alkalmazás3-fázisTeljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges tengely lefeléEgyik sem€1,960.33
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 általános rendeltetésű motor, 7 1/2 LE, 3 fázis, 1766 ford./perc, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,835.70
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 általános célú motor, 300 LE, 3 fázisú, 1785 ford./perc, 460 VAC, 447/9T váz | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 fok. C447 / 9TÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€41,991.21
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 4 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 100L váz | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 fok. C100LÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,575.31
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Általános rendeltetésű motor, 5 1/2 LE, 3 fázis, 1765 ford./perc, 230/460VAC, 112M váz | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 fok. C112MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€1,349.31
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Általános célú motor, 15 LE, 3 fázis, 3550 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 fok. C160MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€3,549.41
MARATHON MOTORS TCA0112AE211GAA009 Általános rendeltetésű motor, 15 LE, 3 fázis, 1775 ford./perc, 230/460VAC, 160M váz | CH6RRN 55AY98 TCA0112AE211GAA00940 fok. C160MÖntöttvasÁltalános alkalmazás3 fázis-VízszintesEgyik sem€3,246.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 általános célú motor, 1/2 LE, 1725/1140 ford./perc, 115 VAC
€1,064.13 /Mértékegység