MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 HVAC motor | AJ2LAV 4731

MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LAV Típus: 5KH39QN9696XKereszthivatkozás: 4731

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRR
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)14.25
Hajó hossza (cm)26.11
Hajószélesség (cm)14.25
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: S
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC motor | AJ2KZV 4730 5KH39QN9725T5.01/41.35115€310.57
MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC motor | AJ2LGX 4739 5KH39QN9704T4.01/21.25230€137.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 HVAC motor
€332.75 /Mértékegység