MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC motor | AJ2KZV 4730

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KZV Típus: 5KH39QN9725TKereszthivatkozás: 4730

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.0
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRR
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725
Szolgáltatási tényező1.35
HővédelemAutomatikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: M
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9696X 4731 HVAC motor | AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.35115€439.97
MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 HVAC motor | AJ2LGX 4739 5KH39QN9704T4.01/21.25230€202.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC motor
€410.55 /Mértékegység