MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 szivattyúmotor | AJ2KVM 4805

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2KVM Típus: 5KH32GNB811XKereszthivatkozás: 4805

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.5-5.6/2.7-2.8
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásÓramutató járásával ellentétes irányban
RPM1725/1425
Szolgáltatási tényező1
HővédelemAutomatikus
Feszültség100-120/200-240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: Kapcsoló és Mech
    • KVA kód: L
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsapágyakHázForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr
MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Szivattyúmotor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714 5KH37PNA479X9.125 "LabdaNyissa ki a CseppállóCCW-1.05 / 8 "-€691.67
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Szivattyúmotor osztott fázisú 1/3 LE 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€519.42
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/4 LE 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "UjjNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€533.51
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Szivattyúmotor osztott fázisú 1/4 LE 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€384.91
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€387.64
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X szivattyúmotor 1/3 LE 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€430.87
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X szivattyúmotor 1/2LE 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€520.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32GNB811X 4805 szivattyúmotor
€386.63 /Mértékegység