MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X Szivattyúmotor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/230 48y | AA2AJL 10A276 / HG714

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X szivattyúmotor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/230 48y

Raktáron
Tétel: AA2AJL Típus: 5KH37PNA479XKereszthivatkozás: 10A276 / HG714

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbonátos szivattyú motor
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők10.4/5.2
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKarbonát szivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz9.125 "
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.522
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsapágyakHázForgásRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaÁr
MARATHON MOTORS 5KH32GNB812X Szivattyúmotor osztott fázisú 1/3 LE 1725 220-240 48y | AC2GJN 2K457 / HG450 5KH32GNB812X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€559.75
MARATHON MOTORS 5KH32GNB813X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/4 LE 1725 208-240 48y | AC2GJP 2K458 / H451 5KH32GNB813X7 11 / 16 "UjjNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€583.12
MARATHON MOTORS 5KH32DN5587X Szivattyúmotor osztott fázisú 1/4 LE 1725 115v 48y | AC9UEK 3K067 / 4725 5KH32DN5587X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.01 / 2 "1.5 "€426.69
MARATHON MOTORS 5KH32FN5586X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 48y | AC9UEL 3K068 / 4406 5KH32FN5586X7 11 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.151 / 2 "1 / 2 "€429.70
MARATHON MOTORS 5KH33GNA444X szivattyúmotor 1/3 LE 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MMK 5U257 / H683 5KH33GNA444X7 15 / 16 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€477.62
MARATHON MOTORS 5KH36MNA445X szivattyúmotor 1/2LE 1725 100-120/200-240v 48y | AE6MML 5U258 / H684 5KH36MNA445X8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.05 / 8 "1.5 "€571.92
MARATHON MOTORS 5KH36MNB637X Szivattyús Motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 48y | AE7EBF 5XB87 / H926 5KH36MNB637X8.75 "LabdaNyissa ki a CseppállóCW / CCW-1.25 / 8 "-€610.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37PNA479X szivattyúmotor osztott fázisú 3/4 LE 1725 115/230 48y
€766.75 /Mértékegység