TB WOODS AP Form Flex csatlakozók


Szűrő
Szögeltérés: 1 fok , Max. Szögeltérés: 1 fok. / lemezcsomag , Terméktípus: AP
StílusModellTehetetlenség D min.Csatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékF méretG dimensionÁr (ÁFA nélkül)
A
AP5
1.87 font négyzetméter ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lb.-in.1"0.24 "-
ajánlatkérés
A
AP10
4.48 font négyzetméter ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lb.-in.1"0.27 "-
ajánlatkérés
A
AP15
8.86 font négyzetméter ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lb.-in.1.13 "0.32 "-
ajánlatkérés
A
AP20
13.8 font négyzetméter ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lb.-in.1.32 "0.34 "-
ajánlatkérés
A
AP25
38.8 font négyzetméter ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lb.-in.1.62 "0.45 "€34.51
ajánlatkérés

AP Form Flex csatlakozók

A TB Wood AP sorozatú Form-Flex tengelykapcsolói a mechanikai erőt egyik tengelyről a másikra továbbítják. Ideálisak szivattyúkhoz, centrifugál- és csavarkompresszorokhoz, ventilátorokhoz, ventilátorokhoz, keverőkhöz és turbókompresszorokhoz. Ezek a tengelykapcsolók szélesebb távolságot biztosítanak két tengely között, mint más tengelykapcsolók, lehetővé téve a karbantartási műveleteket a berendezés mozgatása vagy leválasztása nélkül. Alkalmazzák a szög-, párhuzamos- és tengelyeltéréseket. Válasszon a Form-Flex tengelykapcsolók széles kínálatából, amelyek 1.19, 1.38 és 1.63 hüvelykes furatméretekben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?