MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 HVAC motor | AJ2MAP P190

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MAP Típus: 5KCP49ZN9617TKereszthivatkozás: P190

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,004.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)65
AdóFolyamatos
HázNyisd ki
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők6.7-6.8/3.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
IrányultságFüggőleges tengely felfelé
Fázis1
ForgásVálassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)44.93
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.53

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: C
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellForgásAdóHázRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségKeretÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1524 X213 HVAC motor | AJ2KZL X213 048A11O1524SZELEKTÍV CCWFOLYAMATOS AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Z€474.79
MARATHON MOTORS 048A11O678 X085 HVAC motor | AJ2LEF X085 048A11O678SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-23048Y€730.72
MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 HVAC motor | AJ2LFX X400 048A11O2017SZELEKTÍV CCWFOLYAMATOS AOMOPAO1075NONEAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Z€404.03
MARATHON MOTORS 048A11O1771 X453 HVAC motor | AJ2MHZ X453 048A11O1771SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO10751.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)57548Y€175.56
MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 HVAC motor | AJ2MMT X099 048A11O2016SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€470.96
MARATHON MOTORS 048A11O2054 X424 HVAC motor | AJ2MNW X424 048A11O2054SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1075-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€338.82
MARATHON MOTORS 048A17O172 X422 HVAC motor | AJ2MPT X422 048A17O172SZELEKTÍV CCWCONT.AOMOPAO1625-Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)46048Y€594.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 HVAC motor
€1,004.75 /Mértékegység